Digitální měřidlo tloušťky povlaku

Č. pol.: TE 1250-0.1N
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na meranie hrúbky vrstvy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TE 1250-0.1N
EAN/GTIN 4045761140158
Číslo výrobcu TE 1250-0.1N
Číslo L L40250 2282

Popis

Popis:

  • Externí senzor: pro snadnější přístup k těžko přístupným měřicím bodům
  • Datové rozhraní RS-232,: součástí dodávky
  • Nulovací deska a nastavovací fólie: součástí dodávky
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
  • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)
  • Automatické vypnutí:
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
  • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)
  • Automatické vypnutí

Charakteristika:

  • Přesnost měření: - Standardní: 3,3 % měřené hodnoty nebo ± 2,5 μm - Offset Accur: 1 % měřené hodnoty nebo ± 1 μm
  • Typ
  • Konvexní: 1,5 mm,1,5 mm - Plošný: 1,5 mm - Konkávní: 25 mm,25 mm
  • Typ Konvexní: 3 mm - Plochý: 5 mm - Konkávní: 50 mm
  • Minimální tloušťka základního materiálu: 300 µm
  • Celkové rozměry Š × H × V 131 × 65 × 28 mm
  • Provoz na baterie, standardně 4×1,5 V AAA
  • Čistá hmotnost přibližně 0,10 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.