Digitální měřidlo tloušťky povlaku

Č. pol.: TE 1250-0.1FN
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Prístroj na meranie hrúbky vrstvy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky TE 1250-0.1FN
    EAN/GTIN 4045761140134
    Číslo výrobcu TE 1250-0.1FN
    Číslo L L40250 2196

    Popis

    Popis:

    • Externí senzor: pro snadnější přístup k těžko přístupným měřicím bodům
    • Datové rozhraní RS-232,: součástí dodávky
    • Nulovací deska a nastavovací fólie: součástí dodávky
    • Dodává se v robustním kufříku:
    • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
    • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)
    • Automatické vypnutí:
    • Datové rozhraní RS-232 jako standard
    • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky
    • Dodává se v robustním kufříku
    • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
    • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)
    • Automatické vypnutí

    Charakteristika:

    • Přesnost měření: - Standardní: 3,3 % měřené hodnoty nebo ± 2,5 μm - Offset Accur: 1 % měřené hodnoty nebo ± 1 μm
    • Typ
    • Konvexní: 1,5 mm,1,5 mm - Plošný: 1,5 mm - Konkávní: 25 mm,25 mm
    • Typ Konvexní: 3 mm,3 mm - Plošný: 5 mm - Konkávní: 50 mm,50 mm
    • Minimální tloušťka základního materiálu: 300 µm
    • Celkové rozměry Š × H × V 131 × 65 × 28 mm
    • Provoz na baterie, standardně 4×1,5 V AAA
    • Čistá hmotnost přibližně 0,10 kg

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka