Svorka dveří TB 1500

Č. pol.: TB150
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TB150
EAN/GTIN 4008158008004
Číslo výrobcu TB150
Číslo L L80030 303

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 14 000 N
  • S připojeným zajišťovacím šroubem
  • T-rukojeť
  • Stabilní díky T-profilu

Charakteristika:

  • Rozměry čelistí s x h : 66x43 mm
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, potažená
    • Pozinkovaná ocelová kolejnice
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
  • Rozpětí křídel: 1500 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Pevné lepení

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.