Digitální měřidlo tloušťky povlaku

Č. pol.: TB 1000-0.1F
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
Druh produktu Prístroj na meranie hrúbky vrstvy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TB 1000-0.1F
EAN/GTIN 4045761140004
Číslo výrobcu TB 1000-0.1F
Číslo L L40250 2210

Popis

Popis:

  • Externí senzor: pro snadnější přístup k těžko přístupným měřicím bodům
  • Nulovací deska a nastavovací fólie: součástí dodávky
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
  • Volitelné jednotky: mm, μm, palec (mil)
  • Automatické vypnutí:
  • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
  • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)
  • Automatické vypnutí

Charakteristika:

  • Přesnost měření: - Standardní: měřené hodnoty - Offset Accur: měřené hodnoty
  • Nejmenší oblast vzorku (poloměr)
  • Typ F Konvexní: - Plochý: - Konkávní:
  • Typ N Konvexní: - Plochý: - Konkávní:
  • Minimální tloušťka základního materiálu: 300 µm
  • Celkové rozměry Š × H × V
  • Provoz na baterie, baterie standardně 4×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost cca