Popis:
Moderní pracovní šortky vhodné pro průmyslové praní. Tyto šortky jsou vyrobeny z vysoce odolného polybavlněného plátna a vydrží dlouho. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další praktické vlastnosti patří vysoký zadní pás s boční elastickou úpravou a několik kapes pro bezpečné uložení.
Charakteristika:
- Vhodné pro průmyslové praní a domácí praní
- Odolná strečová tkanina z polybavlny pro snadný pohyb, která odolává průmyslovému praní
- Dvě zadní kapsy
- Praktická kapsa na stehně
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Prošité na všech exponovaných místech
- 7 kapes pro uložení věcí
- Kontrastní barvení pro další styly
- Tento oděv je vhodný pro průmyslové praní
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Průmyslové praní: prát při 75°C, sušit při teplotě 155°C; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;