Kraťasy WX3 Persian Blue 32 R

Č. pol.: T710PBR32
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
Číslo položky T710PBR32
EAN/GTIN 5036108322503
Číslo výrobcu T710PBR32

Popis

Popis:

Moderní pracovní kraťasy jsou vyrobeny z odolného směsového plátna a jsou opatřeny trojitými švy. Inovativní designové prvky poskytují vynikající komfort a flexibilitu v klíčových oblastech pohybu. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další praktické vlastnosti patří vysoký zadní pás s boční elastickou úpravou a několik kapes pro bezpečné uložení.

Charakteristika:

  • Odolná měkká směsová tkanina canvas pro vysoký výkon a maximální pohodlí nositele
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Odepínací ID visačka
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Registrovaný Community Design
  • Postranní stehenní kapsa na zip
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Kapsa na mobil
  • Víceúčelové kapsy
  • Smyčka na opasku pro bezpečné uložení vašich pracovních nástrojů

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Canvas: 65% polyester, 35% bavlna Canvas Peach Finish
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna Canvas Peach Finish
Kontrastní tkanina: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastan
Kontrastní složení: 87% Nylon, 13% Elastan
Popis kontrastu: Zůstaňte chráněni panely Corepro™, které jsou precizně navrženy v oblastech s vysokým opotřebením, aby poskytovaly nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru a trvanlivosti. Tato odolná tkanina, testovaná na 100 000 rubů, zajišťuje maximální životnost v nejnáročnějších prostředích.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka