Bunda WX3 Work Persian Blue XXL R

Č. pol.: T703PBRXXL
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
Číslo položky T703PBRXXL
EAN/GTIN 5036108300860
Číslo výrobcu T703PBRXXL

Popis

Popis:

Pracovní bunda je vyrobená z odolné poly-bavlněné tkaniny. Multifunkční prvky, jako je napínací obložení, poskytují vynikající komfort a flexibilitu v klíčových oblastech pohybu. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další klíčové vlastnosti patří technologie Ezee Zip, předem ohnuté rukávy, delší zadní délka, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik kapes pro dostatek úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Odolná měkká směsová tkanina canvas pro vysoký výkon a maximální pohodlí nositele
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Odepínací ID visačka
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Ezee zip umožňuje rychlé a snadné zapínání i při použití pracovních rukavic.
  • Kapsa na rukávu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Uvolněný lem s bočními úchyty a nastavovacím prvkem
  • Zadní průduch pro prodyšnost a pohodlí
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Oboustranný zip pro pohodlné otevírání/zavírání
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Moderní styl s kontrastním lemováním
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Lehčí tkanina pro maximální pohodlí uživatele
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Canvas: 65% polyester, 35% bavlna Canvas Peach Finish
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna Canvas Peach Finish
Kontrastní tkanina: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastan
Kontrastní složení: 87% Nylon, 13% Elastan
Popis kontrastu: Zůstaňte chráněni panely Corepro™, které jsou precizně navrženy v oblastech s vysokým opotřebením, aby poskytovaly nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru a trvanlivosti. Tato odolná tkanina, testovaná na 100 000 rubů, zajišťuje maximální životnost v nejnáročnějších prostředích.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka