Popis:
Toto stylové pracovní sako moderního střihu s hladkými liniemi a jemným dvoubarevným lemováním se hodí ke všem kalhotám z řady PW3. Prvotřídní polybavlněná tkanina zajišťuje odolnost a maximální pohodlí při nošení. Je vybavena funkčními prvky, včetně zipu Ezee, předtvarovaných loktů, reflexního lemování a mnoha kapes. Nastavení manžety pomocí háčku a smyčky a boční elasticita zajišťují pohodlné nošení.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Ezee zip umožňuje rychlé a snadné zapínání i při použití pracovních rukavic.
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
- Kapsa na mobil
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Přední zip usnadňuje přístup
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Registrovaný Community Design
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;