Popis:
Stylová a funkční zimní bunda PW3 Hi-Vis vám zajistí, že budete vyčnívat z davu. Tato bunda je vyrobena z naší proslulé tkaniny 300D Oxford s PU zátěrem, která je odolná proti skvrnám, a má mnoho vynikajících vlastností, včetně nového tepelně reflexního panelu podšívky Insulatex, který odráží teplo zpět do těla a zajišťuje maximální teplo a pohodlí, několika kapes na zip pro bezpečné uložení, moderního designu a moderního střihu.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Odepínací ID visačka
- Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
- Kontrastní fleece límec
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Zateplená podšívka Insulatex heat reflective odráží teplo zpět k tělu a poskytuje tím maximální teplo a pohodlí
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Registrovaný Community Design
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Stahování v lemu
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Odepínací kapuce
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nové barvy
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů