Popis:
Bavlněné triko Comfort je vyrobeno z prvotřídního materiálu a pásky HiVisTex Pro. Díky své segmentové konstrukci pásky nabízí vynikající volnost pohybu. Lehké, stylové a prodyšné triko s dlouhým rukávem je ideální volbou.
Charakteristika:
- Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- Náprsní kapsa
- Ke krku
- Boční větrací otvory pro větší pohodlí
- Navrženo pro komfort nošení
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Až do velikosti 5XL
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- CE certifikace
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů