Tričko HiVis PW3 Yellow/Navy XXL R

Č. pol.: T181YNRXXL
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
Číslo položky T181YNRXXL
EAN/GTIN 5036108309511
Číslo výrobcu T181YNRXXL

Popis

Popis:

Toto tričko Cotton Comfort, vyrobené z prémiové pásky HiVisTex Pro, nabízí vynikající volnost pohybu. Lehké, stylové a prodyšné.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • Ke krku
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Nové barvy
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka