Priemyselná váha SXS 30K-2L, rozsah váženia 30 kg, čitateľnosť 2 g.

Č. pol.: SXS 30K-2L
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SXS 30K-2L
EAN/GTIN 4045761275713
Číslo výrobcu SXS 30K-2L

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
  • Platforma: kompletně vyrobena z nerezové oceli, hermeticky svařený snímač zatížení z nerezové oceli, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68. Podkonstrukce v provedení křídla, extrémně odolná proti ohybu. Uzemněná vážicí deska pro snížení statického náboje
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaný napájecí zdroj
  • Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu
  • Nástěnný držák pro montáž indikátoru na stěnu jako standard, pouze u modelů bez stojanu
  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Snadno použitelná struktura menu KERN s intuitivním tiskem výsledků vážení
  • Díky rozhraním, jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 55 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, 500 × 400 × 123 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 2,5 m

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka