Průmyslová váha SXS 10K-3L, rozsah vážení 15 kg, čitelnost 1 g

Č. pol.: SXS 10K-3L
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Plošinová váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky SXS 10K-3L
    EAN/GTIN 4045761275737
    Číslo výrobcu SXS 10K-3L

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
    • Platforma: kompletně vyrobena z nerezové oceli, hermeticky svařený snímač zatížení z nerezové oceli, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68. Podkonstrukce v provedení křídla, extrémně odolná proti ohybu. Uzemněná vážicí deska pro snížení statického náboje
    • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaný napájecí zdroj
    • Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu
    • Nástěnný držák pro montáž indikátoru na stěnu jako standard, pouze u modelů bez stojanu
    • Vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
    • Snadno použitelná struktura menu KERN s intuitivním tiskem výsledků vážení
    • Díky rozhraním, jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 55 mm
    • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, 400 × 300 × 89 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×80 mm
    • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 2,5 m

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka