Teleskopická ráčna s otočnou hlavou, čtyřhran 12,7 mm (1/2″)

Č. pol.: SXL.171PB
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
Číslo položky SXL.171PB
EAN/GTIN 3662424003288
Číslo výrobcu SXL.171PB
Číslo L L60130 10760

Popis

Popis:

  • 1 ráčna místo 2
  • Krátká poloha: standardní použití, snadno se ukládá
  • Dlouhá poloha: větší točivý moment, menší námaha
  • Operátorsky přívětivý a robustní teleskopický mechanismus
  • Těsnění: bezúdržbové
  • Zajišťuje absolutní bezpečnost
  • Velmi robustní kloubová hlava zaručuje maximální přístupnost.

Charakteristika:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 304
  • L1 [mm]: 437
  • [kg]: 0,83

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka