Šroubovací bit 1/2″ dlouhý Torx T46

Č. pol.: SX.45LA
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SX.45LA
EAN/GTIN 3148516592439
Číslo výrobcu SX.45LA
Číslo L L60130 9401

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dlouhá řada
  • Pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Neodnímatelný bit
  • Lehce chromovaný, s fosfátovanou vložkou

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [č.]: T45
  • Č.: T45
  • [g]: 95

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka