Kožené svářečské kalhoty Tan L R

Č. pol.: SW31TARL
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
Číslo položky SW31TARL
EAN/GTIN 5036108348190
Číslo výrobcu SW31TARL

Popis

Popis:

Svářecí kalhoty špičkové kvality jsou vyrobeny ze štípané hovězí kůže a prošity para-aramidovou nití. Poskytuje lepší ochranu nositele při svařování a je navržen tak, aby vydržel i v nejnáročnějších podmínkách.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z hovězí kůže pro prvotřídní povrchovou úpravu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Přední zapínání na knoflík
  • Širší poutka pro širší pásek
  • Určeno k nošení v náročném pracovním prostředí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Složení skořepiny: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Praní: Neprat;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka