1/2″ dlouhé nástrčné hlavice XZN® 9

Č. pol.: SV.9L
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
    Číslo položky SV.9L
    EAN/GTIN 3662424092978
    Číslo výrobcu SV.9L
    Číslo L L60130 11565

    Popis

    Popis:

    • Dlouhá a velmi dlouhá řada Pro duté šrouby XZN®. Neodnímatelný bit. Povrchová úprava: leskle chromovaná s fosfátovanou špičkou.

    Charakteristika:

    • A [mm]: M9
    • D [mm]: 22,8
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 64
    • [g]: 80

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka