Šroubovací bit 1/2″ dlouhý XZN M9

Č. pol.: SV.8LB
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SV.8LB
EAN/GTIN 3148516733108
Číslo výrobcu SV.8LB
Číslo L L60130 3582

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: M8
  • d [mm]: 22,8
  • d [šrouby]: M8
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 80

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka