Šroubovací bit 1/2″ dlouhý XZN M13

Č. pol.: SV.12LB
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky SV.12LB
    EAN/GTIN 3148516732996
    Číslo výrobcu SV.12LB
    Číslo L L60130 6653

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
    • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

    Charakteristika:

    • A [mm]: M12
    • d [mm]: 22,8
    • d [šrouby]: M12
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 64
    • [g]: 120

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka