Svislá rychloupínka s vodorovnou základovou deskou STC-VH /40 se sadou příslušenství

Č. pol.: STC-VH50-T20
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
Druh produktu Zvislá úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky STC-VH50-T20
EAN/GTIN 4008158040332
Číslo výrobcu STC-VH50-T20
Číslo L L80030 348

Popis

Popis:

  • Pro použití rychloupínačů BESSEY na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky od min. 19 mm do max. 25 mm.

Charakteristika:

  • Automatické nastavení: 35 mm
  • Obsah: 1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20
  • Upínací síla: 2500 N
  • Rozpětí křídel: 40 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka