Vodorovná rychloupínka s vodorovnou základní deskou STC-HH /40 se sadou příslušenství

Č. pol.: STC-HH50-T20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky STC-HH50-T20
EAN/GTIN 4008158040301
Číslo výrobcu STC-HH50-T20
Číslo L L80030 345

Popis

Popis:

  • Pro použití rychloupínačů BESSEY na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky od min. 19 mm do max. 25 mm.

Charakteristika:

  • Automatické nastavení: 35 mm
  • Obsah: 1 x STC-HH50 + 1 x STC-SET-T20
  • Upínací síla: 2500 N
  • Rozpětí křídel: 40 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte