BizTex Pro kombinéza typ 5/6 White M R

Č. pol.: ST90WHRM
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
Číslo položky ST90WHRM
EAN/GTIN 5036108358144
Číslo výrobcu ST90WHRM

Popis

Popis:

Prostorný design zaručuje dobré uchycení a neomezí výkon práce. Vyrobeno z pohodlného a odolného polyesterového trikotového osnovního úpletu a laminováno polyethylenovým filmem s nízkou propustností. Mezi praktické vlastnosti patří elastická kapuce, kotníky, manžety a pas, spolu s obousměrným předním zipem a uzavíratelnou přední klopou.

Charakteristika:

  • Opakovaně použitelné a pratelné v pračce až 5krát
  • Mimořádný komfort a prodyšnost
  • Vynikající ochrana před kapalinami a částicemi
  • Lehké a pohodlné
  • Elastická kapuce, nohavice, manžety a pas
  • Uzavíratelné krytí zipu pro větší ochranu
  • CE-KAT III
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Materiál:

Skořepinová tkanina: BizTex Pro
Složení skořepiny: BizTex™ Pro
Hmotnost skořepiny gm: 75
Hmotnost skořepiny oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka