Šroubovací bit 1/2″ Šestihran 1/2″

Č. pol.: ST.1/2
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ST.1/2
EAN/GTIN 3148515189807
Číslo výrobcu ST.1/2
Číslo L L60130 5039

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Odnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 31
  • Nástrčný klíč: S.237
  • Přílohy: ENH.301/2
  • [g]: 117

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka