Luxmetr

Č. pol.: SP 200K
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
Druh produktu Merací prístroj intenzity osvetlenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SP 200K
EAN/GTIN 4045761200579
Číslo výrobcu SP 200K
Číslo L L40250 1856

Popis

Popis:

  • Pro měření osvětlení kancelářských pracovišť, výrobních pracovišť atd.
  • Fotosenzor: křemíkový. Fotosenzor: křemíková dioda, filtrovaný
  • Kosinová korekce: pro šikmé dopadající světlo
  • Funkce Data-hold,: pro zmrazení aktuální naměřené hodnoty
  • [[1]]Otočná jednotka senzoru: (+90 a -180°) pro optimální nastavení vůči zdroji světla
  • Stabilní ochranný kryt: pro fotosenzor
  • Zvýšená životnost:: Ochrana proti nárazu díky dodávce v měkkém boxu se světelným štítem
  • Funkce TRACK: pro průběžné zaznamenávání měnících se okolních podmínek
  • Funkce Peak Hold: pro záznam špičkové hodnoty
  • Volitelné jednotky: fc (foot-candle), lux
  • Přepínání jednotek: pohodlně stisknutím tlačítka
  • Možnost připevnění stativu na zadní stranu pouzdra, závit ¼″
  • Kosinová korekce pro šikmo dopadající světlo
  • Zvýšená odolnost: ochrana proti nárazu dodáváním v měkkém boxu s ochranou proti světlu
  • Funkce TRACK pro nepřetržitý záznam měnících se podmínek prostředí
  • Funkce Data-hold pro zmrazení aktuální naměřené hodnoty
  • Stisknutím tlačítka lze aktuální měřenou hodnotu zmrazit až do opětovného stisknutí tlačítka
  • Fotosenzor: křemíková dioda, filtrovaná
  • Možnost připevnění stativu na zadní stranu pouzdra, ¼″ závit
  • Robustní ochranný kryt pro fotografický snímač
  • Otočná jednotka snímače (+90 a -180°) pro optimální nastavení vůči zdroji světla
  • Pohodlné přepínání jednotek stisknutím tlačítka

Charakteristika:

  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí dodávky, blok 9 V, provozní doba až 200 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,15 kg
  • Opakovatelnost: ± 2 % z [Max]
  • Chyba teploty: ± 0,1 % z [Max]/°C
  • Přesnost měření do 20 000 luxů: ± (4 % výsledku + 10 stupňů)
  • Celkové rozměry Š × H × V 185 × 68 × 38 mm
  • Přesnost měření od 20 000 luxů: ± (5 % výsledku + 10 kroků po stupnici)
  • Měřicí frekvence: 2 Hz