1/2″ sada nástrčných klíčů - šestihranná

Č. pol.: SL.DBOX500PB
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky SL.DBOX500PB
    EAN/GTIN 3148519454512
    Číslo výrobcu SL.DBOX500PB
    Číslo L L60130 9826

    Popis

    Popis:

    • Sortiment 1/2″ - hnací prvky, šestihranné nástrčné klíče, oboustranná ráčna, Detection-Box, 21 ks.

    Charakteristika:

    • V[mm]: 58
    • D[mm]: 340
    • H[mm]: 480
    • [kg]: 3,8

    Rozsah dodávky:

    • Těsná těžká oboustranná ráčna 1/2″ s aretací: SL.171
    • 2 x nástavce 1/2″ s aretací: S.210RC - S.215RC
    • Šestihranné nástrčné klíče 1/2″: SH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • Kartáčový kloub 1/2″: S.240A

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka