Nástrčný klíč-Set 1/2 SL.171, 23 ks.

Č. pol.: SL.171-3P12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SL.171-3P12
EAN/GTIN 3662424066726
Číslo výrobcu SL.171-3P12
Číslo L L60130 9132

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2 SL.171, 23 ks.

Charakteristika:

  • V[mm]: 58
  • D[mm]: 309
  • H[mm]: 188
  • [kg]: 3,7

Rozsah dodávky:

  • 1 x 1/2″ rychloupínací ráčna s otočnou rukojetí: str. 360. 19 x 1/2″ metrické klíče 12 str. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ nástavce: D 130 mm (str.210) D 250 mm (str.215)
  • 1 x 1/2″ univerzální kloub: str.240A
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP.MBOXM
  • Horká lisovaná deska M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Hmotnost: 3,770 kg.