Prachotěsná 1/2″ ráčna

Č. pol.: SL.171
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SL.171
EAN/GTIN 3148519339512
Číslo výrobcu SL.171
Číslo L L60130 6818

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: zámek zásuvky a rychloupínací zařízení pro bezpečnou práci
  • velmi dlouhá, bezúdržbová životnost, bez ohledu na podmínky použití
  • díky systému ″plná ruka″ je možné během utahování nebo povolování stisknout hlavu oboustranné ráčny, aniž by došlo k náhodné změně směru otáčení
  • prachotěsný ráčnový mechanismus = dlouhá životnost
  • dvojité těsnění
  • testovaná odolnost: průmyslový prach, písek, bláto, třísky atd.

Charakteristika:

  • D [mm]: 262
  • [g]: 446

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka