Nástrčný klíč-Set 1/2 SL.161, 30 ks.

Č. pol.: SL.161-5P12
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SL.161-5P12
EAN/GTIN 3662424067044
Číslo výrobcu SL.161-5P12
Číslo L L60130 9790

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2 SL.161, 30 ks.

Charakteristika:

  • V[mm]: 70
  • D[mm]: 420
  • H[mm]: 188
  • [kg]: 5,9

Rozsah dodávky:

  • 1 Hustá těžká 1/2″ reverzibilní ráčna: SL.161
  • 24 nástrčných hlavic 1/2″, 12hranné, metrické: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
  • 2 nástavce 1/2″: L 130 mm (str. 210) - L 250 mm (str. 215)
  • 1 kardan 1/2″: S.240A
  • 1 posuvná rukojeť 1/2″: S.120A
  • 1 klika 1/2″: S.110
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufříku
  • Prázdný kufřík: BP.MBOXL
  • Deska s horkým výliskem L (420 x 188 mm): PL.L03
  • Hmotnost: 5,795 kg.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka