Páková rychloupínací svěrka SGHS 300/140

Č. pol.: SG-25HS
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SG-25HS
EAN/GTIN 4008158007106
Číslo výrobcu SG-25HS
Číslo L L80070 7

Popis

Popis:

  • Vysoká odolnost
  • Rychlost - až 5× rychlejší než běžné svorky
  • Bezpečnost - necitlivý na vibrace
  • Silný - upínací síla až 9 500 N

Charakteristika:

  • Režie: 140 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Páka z oceli, práškově lakovaná
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Ocelové uvolňovací tlačítko, leštěné
  • Kolejnice: 30x15 mm
  • Rozpětí křídel: 300 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Zámečnické práce
  • Upínání pákou - rychlé, bezpečné, silné

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte zajišťovací západku

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka