Průmyslová váha - Max 50 kg

Č. pol.: SFB 50K-3XL
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SFB 50K-3XL
EAN/GTIN 4045761247956
Číslo výrobcu SFB 50K-3XL

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
  • Platforma:: celá z nerezové oceli, nerezový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, (pouze v bateriovém režimu)
  • Platforma: celá z nerezové oceli, nerezový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze při provozu na baterie)

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 266×165×96 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 35 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C