Systém pro testování pružin SAUTER SD 500N100.

Č. pol.: SD 500N100
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SD 500N100
EAN/GTIN 4045761140400
Číslo výrobcu SD 500N100

Popis

Popis:

  • Zkoušky pružin v tahu a tlaku
  • měřicí zařízení integrované v pouzdře
  • Integrovaná termotiskárna:
  • Digitální délkový měřicí přístroj SAUTER LA ve standardní výbavě:Možnost ručního nastavení nulyPředem ručně nastavitelná délkaČitelnost
  • 10 paměťových míst: pro tisk a výpočet průměrných hodnot
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Horní a dolní mezní hodnota programovatelná, v tahu a stlačení. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • zobrazení špičkového zatížení: (vrcholová hodnota)
  • volitelné jednotky: kg, lbf, N
  • Měřicí zařízení integrované v pouzdře
  • Integrovaná termální tiskárna
  • Digitální měřič délky:- možnost ručního nastavení nuly- ručně nastavitelná předdélka- čitelnost: 0,01 mm
  • 10 paměťových míst pro tisk a výpočet průměrných hodnot
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Zobrazení špičkového zatížení (peak hold)
  • Volitelné jednotky: N, lbf, kgf

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Maximální délka zdvihu: 100 mm
  • Maximální pracovní prostor: 100 mm,100 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 235×300×620 mm,235×300×620 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka