Software Balance Connection 4

Č. pol.: SCD-4.0
preStativ
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Softvér

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SCD-4.0
EAN/GTIN 4045761207622
Číslo výrobcu SCD-4.0
Číslo L L40250 77

Popis

Popis:

  • Pro operační systémy Windows XP, Vista, 7, 8, 8. 1, 10
  • Podporuje váhy a měřicí zařízení s rozhraním RS-232, RS-485, Bluetooth, sítí LAN nebo WLAN (TCP/UDP/IP)
  • Velmi flexibilní formátování a design výstupu (libovolné pořadí a umístění, formátování a zaokrouhlování), zejména v případě potřeby záznam data a času pro každou přenášenou hodnotu
  • Lze připojit libovolný počet zařízení/rozhraní, také simultánní a synchronizovaný záznam několika vah
  • dotazování na naměřené hodnoty nebo čerpání funkcí zařízení řízené klávesami nebo časem, také pro trvalé záznamy
  • protokoly rozhraní vah KERN zkušební závaží (standardní konfigurace) jsou již předdefinovány. Podpora jiných vah je možná díky flexibilní konfiguraci
  • Vhodný kabel rozhraní je součástí dodávky váhy
  • Mnoho různých možností přenosu a záznamu:
  • MicrosoftR Excel/Access/Word v popředí nebo na pozadí
  • Jiná aplikace Windows (prostřednictvím simulace kláves), např. přepravní software nebo systém ERP (například). např. přepravní software nebo systém ERP (SAP, Sage)
  • záznam souborů (např. jako textový nebo CSV soubor)
  • volný tisk na textových, štítkových nebo i kancelářských tiskárnách
  • výstupy na obrazovce, např. velký displej, graf průběhu (analyzátor vlhkosti křivky sušení), ..
  • Podporuje váhy a měřicí zařízení s rozhraním RS-232, RS-485, Bluetooth, sítí LAN nebo WLAN (TCP/UDP/IP)
  • Velmi flexibilní formátování a design výstupu (libovolné pořadí a umístění, formátování a zaokrouhlování), zejména na vyžádání také záznam data a času pro každou přenášenou hodnotu
  • Lze připojit libovolný počet zařízení/rozhraní, včetně současného a synchronizovaného záznamu několika vah
  • Dotazování naměřených hodnot nebo spouštění funkcí přístroje řízené klávesami nebo časem, také pro trvalé záznamy
  • Protokoly rozhraní vah KERN (standardní konfigurace) jsou již předdefinovány. Podpora dalších měřítek je možná díky flexibilní konfiguraci
  • Vhodný kabel rozhraní je součástí dodávky při objednání s váhou
  • Mnoho různých možností přenosu a nahrávání: - MicrosoftR Excel/Access/Word v popředí nebo na pozadí - Další aplikace Windows (simulace klávesami), např. expediční software nebo ERP systém (SAP, Sage,..) - Záznam souborů (např. jako text nebo CSV soubor) - Bezplatný tisk na textových, štítkových nebo také kancelářských tiskárnách - Výstupy na obrazovce, jako je velký displej, diagram průběhu (analyzátor vlhkosti křivky sušení), ..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo