Bavlněná kombinéza Euro Work Black L R

Č. pol.: S998BKRL
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
Farba schwarz
Veľkosť unisex L

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S998BKRL
EAN/GTIN 5036108245710
Číslo výrobcu S998BKRL

Popis

Popis:

Tato bavlněná kombinézu nabízí různé kapsy pro praktické uchovávání nářadí. V boku do gumy pro mimořádné pohodlí a snadnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na metr
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Zadní kapsa
  • K dispozici od velikosti XS
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 260
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka