Hi-Vis balistické kalhoty Orange/Navy XXXL R

Č. pol.: S919ONRXXXL
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
Číslo položky S919ONRXXXL
EAN/GTIN 5036108355877
Číslo výrobcu S919ONRXXXL

Popis

Popis:

Perfektní kalhoty pro náročné práce. Tyto kalhoty jsou vyrobeny z polyesterové / bavlněné látky Kingsmill 245grm, ale s námořnickým panelem na obou nohách vyrobeným z balistického nylonu s kapsami a reflexní páskou.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Balistické nylonové panely poskytují maximální ochranu proti sklu, kovovým střepům a dalším nebezpečným materiálům.
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Dvě zadní kapsy
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% Nylon
Kontrastní složení: 100% Nylon
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nesušit v sušičce; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka