Popis:
Perfektní kalhoty pro náročné práce. Tyto kalhoty jsou vyrobeny z polyesterové / bavlněné látky Kingsmill 245grm, ale s námořnickým panelem na obou nohách vyrobeným z balistického nylonu s kapsami a reflexní páskou.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Balistické nylonové panely poskytují maximální ochranu proti sklu, kovovým střepům a dalším nebezpečným materiálům.
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 7 kapes pro uložení věcí
- Dvě zadní kapsy
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Snadný přístup cargo kapsy
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% Nylon
Kontrastní složení: 100% Nylon
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nesušit v sušičce; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů