Sieťovina Air Pro bandana biela

Č. pol.: S904WHR
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
Číslo položky S904WHR
EAN/GTIN 5036108323760
Číslo výrobcu S904WHR

Popis

Popis:

Moderní a lehká čepička udržuje nositele v pohodě díky bočním panelům MeshAir Pro. Snadná nastavitelnost nabízí pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Dvě šňůrky vzadu pro bezpečné uvázání

Materiál:

Skořepinová tkanina: Polycotton Kingsmill s povrchovou úpravou Texpel: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka