Popis:
Dokonalá volba zástěry, pokud není potřeba úplné zakrytí. Velká kapsa ideální pro uložení věcí. Zástěra je dodávána v naší vysoce výkonné tkanině Kingsmill.
Charakteristika:
- Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
- Stahovací pásky proti zamotání pro bezpečné upevnění
- 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;