Zástera s taškou Koenigsblau XXL

Č. pol.: S843RBRXXL
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S843RBRXXL
EAN/GTIN 5036108104055
Číslo výrobcu S843RBRXXL

Popis

Popis:

Stejné vlastnosti jako u S842 a navíc kapsa. Mezi vlastnosti patří boční popruhy s nastavitelnými cvočky a přední kapsa s nášivkou.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Nastavitelné boční otevírání pro větší flexibilitu
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka