Popis:
Klasická bavlněná zástěra, praktické nastavitelné zapínání u krku, všestranné využití. Praktické nastavitelné zavazování za krkem zvyšuje univerzálnost tohoto klasického stylu.
Charakteristika:
- Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
- Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
- Stahovací pásky proti zamotání pro bezpečné upevnění
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;