Dámské Combat kraťasy Black XL R

Č. pol.: S797BKRXL
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
Veľkosť Unisex XL

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S797BKRXL
EAN/GTIN 5036108373765
Číslo výrobcu S797BKRXL

Popis

Popis:

Poloelastický pas doplněný poutky na opasek zvyšuje pohodlí tohoto moderního dámského stylu. Dvojitě prošívané švy dodávají oděvu robustní vzhled a zvyšují odolnost.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Kapsa na metr
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Dvě zadní kapsy
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nový vzhled
  • Dámský střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka