Popis:
Moderní vzhled, kapsa na mobilní telefon, v pase zadní část elastická, poutka na pásek, dvojité prošívání pro větší pevnost. Dvojitě prošívané švy dodávají oděvu robustní vzhled a zvyšují odolnost.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Kapsa na metr
- 6 kapes pro uložení věcí
- Dvě zadní kapsy
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Kapsa na mobilní telefon
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- K dispozici od velikosti XS
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;