Bunda Bizflame Rain Hi-Vis Multi-Protection Yellow/Navy 4XL R

Č. pol.: S779YNR4XL
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
Číslo položky S779YNR4XL
EAN/GTIN 5036108305261
Číslo výrobcu S779YNR4XL

Popis

Popis:

Multi-protection, nepromokavá, prodyšná bunda, která nabízí ochranu proti několika rizikům, včetně vystavení teplu. Díky odnímatelné FR fleecové vložce je tato bunda vhodná pro použití za všech povětrnostních podmínek. Bunda k nošení s kalhotami pro plnou ochranu.

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Antistatické
  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Stahování v lemu
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Odepínací kapuce
  • Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka