Popis:
Bunda S774 je skvělým doplňkem k našemu sortimentu řady Multi-Protection.
Charakteristika:
- Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
- Vnitřní náprsní kapsa
- Lehké a pohodlné
- Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
- Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
- Antistatické
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- Lepené švy pro další ochranu
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na telefon
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Kapuce v límci
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- CE-KAT III
- Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů