Fleece North Sea Navy S R

Č. pol.: S665NARS
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
Číslo položky S665NARS
EAN/GTIN 5036108148066
Číslo výrobcu S665NARS

Popis

Popis:

Model S665 je jedním z nejodolnějších a nejtrvanlivějších oděvů z řady fleece a je vhodný do nejnáročnějších pracovních prostředí. Rukávy a ramenní panely dodávají stylový vzhled a pomáhají prodloužit životnost oděvu. Má také kapsu na mobilní telefon a elastický spodní lem se stahovací šňůrkou, aby dobře seděla.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Kapsy na zip
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kontrastní stříbrný zip

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 400
Hmotnost skořepiny oz: 12
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka