Popis:
Tento vysoce technický nepromokavý pláštěnka ze strečové tkaniny o hmotnosti 300 denier vás zaručeně udrží ve viditelnosti od hlavy po paty. S 11 inovativními kapesními řešeními, fantastickým střihem a ergonomickým designem vám tento skořepinový oblek se síťovanou podšívkou zajistí, že svou práci zvládnete a zůstanete plně chráněni po celý rok.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- 10 kapes pro dostatek uložení
- Rychlý a snadný boční přístup
- Dvojitá kapsa na metr
- Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
- Praktické boční stehenní kapsy na zip
- Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
- Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
- Dvojité krytí pro ochranu před živly
- Kapsy na kolenní chrániče
- Tvarovaný límec výstřihu pro větší ochranu proti větru a dešti
- Kapsa na rukávu
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Popruh se suchým zipem pro bezpečné uchycení
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Kapsa na mobilní telefon
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů