Popis:
Velmi oblíbená bunda s vynikajícím poměrem mezi cenou a kvalitou. Pevná vnější skořepina má podlepené nepromokavé švy poskytující vynikající voděodolnou ochranu. Vnitřní výplň o hmotnosti 170 g udržuje teplo uvnitř, aniž by bunda byla objemná. Mezi vlastnosti patří elegantní reflexní lemování na hrudi a rukávech a několik kapes pro všechny úložné potřeby.
Charakteristika:
- Odolná a voděodolná bunda s lepenými švy
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Víceúčelové kapsy
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Skryté zapínání na zip a druky
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Stahování v lemu
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Lepené švy pro další ochranu
- 9 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Kapuce v límci
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;