Bunda do deště Classic Dark Navy XL R

Č. pol.: S555DNRXL
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
Číslo položky S555DNRXL
EAN/GTIN 5036108362080
Číslo výrobcu S555DNRXL

Popis

Popis:

Vysoce výkonná bunda nabízí maximální nepromokavou, větruvzdornou a prodyšnou ochranu pro celoroční využití. Vyrobeno z vysoce odolné vnější tkaniny s propustnou podšívkou ze síťoviny, což zajišťuje celkový komfort v nepříznivých podmínkách. Voděodolné zipy, ergonomický střih, kapuce, mnoho kapes na uložení věcí. Sportovní střih a nízká konstrukce.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy pro ochranu proti vodě
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Kapuce v límci
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsy na zip
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka