Bunda Radial 3v1 Black M R

Č. pol.: S553BKRM
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
Číslo položky S553BKRM
EAN/GTIN 5036108288434
Číslo výrobcu S553BKRM

Popis

Popis:

Tato bunda moderního střihu, ideální pro moderní firemní použití, má sportovní střih a je zcela voděodolná, větruodolná a prodyšná. Sportovní střih, zcela vodotěsná, odolná proti větru a prodyšná. Dual-tkanina vnější bundy má Oxford vyztužené oblasti pro zvýšenou odolnost a odolné zipy. Vnitřní bunda poskytuje izolaci v chladnějších podmínkách nebo může být užívána jako samostatná fleece. Výhodná kvalita, funkce i styl.

Charakteristika:

  • 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
  • Fleece lze nosit jako samostatný oděv
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy pro ochranu proti vodě
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kapuce v límci
  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voděodolné a větruvzdorné bundy 3v1
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyesterové mikrovlákno s PU povlakem
Složení skořepiny: 100% polyesterové mikrovlákno s PU povlakem
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester Fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 130
Hmotnost skořepiny oz: 4
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka