Popis:
Ultrazvuková vyhřívaná tunelová vesta nabízí to nejlepší z izolačních řešení. Do této polstrované bundy jsou zabudovány vyhřívané panely z uhlíkových vláken, které nositeli dodávají extra teplo a pohodlí. Použití inovativní tepelně utěsněné přepážkové tkaniny zvyšuje její odolnost proti vodě. Tato bunda má také tři nastavení tepla ovládaná tlačítkem na hrudi a obsahuje dobíjecí baterii, která nabízí 3-10 hodin tepla.
Charakteristika:
- Prémiová voděodolná tkanina
- Svařované švy pro větší odolnost proti vodě a větru
- Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
- Bateriemi vyhřívané panely z uhlíkových vláken přinášejí nositeli extra teplo
- Snadno nabíjitelný a odolný akumulátor
- Elastické otvory pro ruce
- Stahování v lemu
- Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
- Výdrž baterie až 10 hodin
- Včetně nabíjecího kabelu micro USB
- Přední zip usnadňuje přístup
- Kapsy na zip
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- 3 kapsy pro uložení věcí
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 65
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 260
Hmotnost náplně oz: 7.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;