Popis:
Ultrazvuková vyhřívaná tunelová bunda Hi-Vis nabízí to nejlepší z hlediska vysoké viditelnosti a izolačních vlastností. Do této polstrované bundy jsou zabudovány vyhřívané panely z uhlíkových vláken, které nositeli dodávají extra teplo a pohodlí. Použití inovativní tepelně utěsněné přepážkové tkaniny zvyšuje její odolnost proti vodě. Tato bunda má také tři nastavení tepla ovládaná tlačítkem na hrudi a obsahuje dobíjecí baterii, která nabízí 3-10 hodin tepla.
Charakteristika:
- Prémiová voděodolná tkanina
- Svařované švy pro větší odolnost proti vodě a větru
- Bateriemi vyhřívané panely z uhlíkových vláken přinášejí nositeli extra teplo
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Stahování v lemu
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
- Snadno nabíjitelný a odolný akumulátor
- Včetně nabíjecího kabelu micro USB
- Přední zip usnadňuje přístup
- 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
- Odnímatelná zateplená kapuce
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- CE certifikace
- Nový vzhled
- Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Antistatické
- Označeno UKCA
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
- EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester Pongee Ripstop s TPU membránou spojenou se 100% Polyester Tricot Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Pongee Ripstop s TPU membránou spojenou se 100% Polyester Tricot Knit
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 260
Hmotnost náplně oz: 7.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů